色レッド
規格CAT6A (カテゴリー6A)
コネクタ形状RJ-45
ケーブル厚さ約2.5mm
芯数8芯
互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>
ワイヤー4対8線
導体ヨリ線(32AWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
グリーンマーク認定
付属品:マーカーペン(赤・黒各1本)、イレーザー1個。壁掛タイプホワイトボード(軽量タイプ)。縦横使用可。
グリーンマーク認定
付属品:マーカー(赤・青・黒各1本)、イレーザー付。別売のL字脚を取り付けることができます。
グリーンマーク認定
カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール
質量(kg)1.6
サイズ(mm)215×52×370
数量(個)キーハンガー:10
グリーンマーク認定
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール
質量(kg)2.4
サイズ(mm)375×52×370
数量(個)キーハンガー:20
グリーンマーク認定
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。
サイズ(inch)2.2
適合フック【#】マルチオフセット1~1/0
入数(個)7
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!特徴的なシミーフォールと手にしっかり伝わるワイドアクションをオリジナルサイズから継承。マイクロ化ゆえのハイピッチアクションと相まって、より洗練された「釣れる巻き心地」を実現しました。スピニングタックルやベイトフィネスタックルで投げて巻くだけ。それが最も効果的なメソッドですが、それをベースに状況に応じてアレンジしてみてください。また、極小スケールでのディティールのつくり込みは、オブジェとしての存在感を際立たせています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】14
全長(mm)40
自重(g)7
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】6 【後】8
全長(mm)57
自重(g)14
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】5 【後】6
全長(mm)67
自重(g)20
グリーンマーク認定
ビビビバグの触角にボリュームを持たせたパワフルバージョン!テキサスリグやフリーリグとの相性が良く、着底時やロッドでのアクション時にボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生み、バスのバイトを誘います。また、頭部に設けた小さな2対の脚は、水流を受けて小刻みに動く事で、より生命感のある複雑なアクションを生み出します。 <ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。 <脚部>逆向き2対の脚は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。 <触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。 <サイズ比較>(上)パワービビビバグ4.2inch、(中)パワービビビバグ3.5inch、(下)ビビビバグ4inch <オフセットセッティング> <アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。
サイズ(inch)4.2
適合フック【#】マルチオフセット:2/0~4/0、ジグ:AKラバージグ ビビビマルチ
入数(個)4
グリーンマーク認定
ビビビバグの触角にボリュームを持たせたパワフルバージョン!テキサスリグやフリーリグとの相性が良く、着底時やロッドでのアクション時にボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生み、バスのバイトを誘います。また、頭部に設けた小さな2対の脚は、水流を受けて小刻みに動く事で、より生命感のある複雑なアクションを生み出します。 <ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。 <脚部>逆向き2対の脚は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。 <触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。 <サイズ比較>(上)パワービビビバグ4.2inch、(中)パワービビビバグ3.5inch、(下)ビビビバグ4inch <オフセットセッティング> <アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。
サイズ(inch)3.5
適合フック【#】マルチオフセット:1~2/0、ジグ:AKラバージグJr ビビビショット
入数(個)5
グリーンマーク認定
ポークを超えるべく設計されたチャンク!ワイドボディに極太肉厚テールと深いリブを持つデザインで、バスに強くアピールします。また、カラーバリエーションによって塩入り、塩無し(NS)を設定。ポークでは出し得なかったワーム素材ならではのアクションと視覚アピールの融合を実現し、あらゆるシチュエーションに対応します。単体での仕様においても、6本の脚部が個別にアクションするようにデザインされています。
用途<使用例>*【AKチャンク4】マルチオフセット#2/0装着時*【AKチャンク4】マルチオフセット#4/0装着時(#4/0フック使用時はワームの裏側を上に向けてセットすること)*AKチャンク4+ラバージグ13g*AKチャンク3.4+AKラバージグJr.
仕様推奨リグ:テキサスリグ、トレーラー
サイズ(inch)4
適合フック【#】トレーラー:AKラバージグ、マルチオフセット:2/0~4/0
入数(個)5
グリーンマーク認定
関連キーワード