頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×30
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-01
入数2
ねじサイズM6×30
1袋(2本)
¥455
税込¥501
8日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状超低頭
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-54
入数4
ねじサイズM6×20
1セット(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-94
入数2
ねじサイズM6×8
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-97
入数2
ねじサイズM6×16
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-98
入数2
ねじサイズM6×20
1袋(2本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-96
入数2
ねじサイズM6×12
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-95
入数2
ねじサイズM6×10
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-99
入数2
ねじサイズM6×25
1袋(2本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-51
入数4
ねじサイズM6×10
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×12
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-55
入数4
ねじサイズM6×25
1セット(4本)
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-53
入数4
ねじサイズM6×16
1セット(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×20
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-52
入数4
ねじサイズM6×12
1セット(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM6×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-56
入数4
ねじサイズM6×30
1セット(4本)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-50
入数4
ねじサイズM6×8
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×10
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ0.8
頭部高さ(mm)1.5
径(mm)頭部:4.8
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)A5056
ねじの呼びM4
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM4×6
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ