20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。 全長(mm)275 材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR 先端ベント 刃部硬度HRC55~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ無し 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭所での作業に最適です。
種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1752
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295 先端形状ストレート
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265 先端形状ベントタイプ
1本
3,898 税込4,288
欠品中

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):20、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)280 質量(g)255 先端形状ストレート アズワン品番64-2220-15
1丁
7,510 税込8,261
3日以内出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適 種類ノーズプライヤ 全長(mm)223 先端形状ロングノーズ サイズ(inch)9 タイプステンレスロングノーズ 厚さ(mm)24 トラスコ品番818-4336 材質ステンレス 質量(g)278
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)