カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
さらに商品を絞り込む

「超仕上げ釘」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
超仕上釘 マキタ超仕上釘マキタ
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
適合機種AF551H、AF502N、AF550H、AF551
超仕上げ釘 若井産業超仕上げ釘若井産業
3,534税込3,887
1ケース(3000本×5箱)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途木材太さ(mm)1.1
スーパーフィニッシュネイル MAXスーパーフィニッシュネイルMAX
799税込879
1箱
当日出荷
スーパーフィニッシュネイルです。<br />対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート
スーパーフィニッシュネイル MAXスーパーフィニッシュネイルMAX
799税込879
1箱
当日出荷
スーパーフィニッシュネイルです。<br />対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15白色線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート
エア仕上釘打機 F55 SK11エア仕上釘打機 F55SK11
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。<br />頑丈なダイカストボディです。<br />釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。<br />空打ち防止機能付です。<br />ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘超仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
エア仕上釘打機 F35L SK11エア仕上釘打機 F35LSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。<br />釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。<br />先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。<br />ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル仕上釘使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)12~35
スーパーフィニッシュネイル マックススーパーフィニッシュネイルマックス(6件のレビュー)
669税込736
1箱(3000本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕上釘打 マキタ仕上釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
高圧釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
高圧仕上釘打 マキタ高圧仕上釘打マキタ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233使用ホース内径(Φmm)4以上使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら