ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
頭部形状超低頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)3.2
頭径(Φmm)10
頭部形状超低頭
頭部厚(mm)0.9
適合ドライバープラスNo.2
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状超低頭
ねじ山種類メートル並目
頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部形状超極低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール、三価クロメート
十字穴番号1
ねじピッチ(mm)0.5
寸法d(mm)3
頭部厚(mm)0.8
頭部径(Φmm)6
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質ステンレス(SUS-XM7)
適合ドライバー2
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール、ニッケル
適合ドライバー2
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール
表面処理ニッケル
適合ドライバー2
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール
表面処理三価クロメート
種別全ねじ
材質SWCH
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番146-4925
材質ステンレス(SUS-XM7)
寸法L(mm)10
寸法d(mm)3
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)8
適合ドライバー2
1パック(14本)
¥329
税込¥362
当日出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番146-4883
材質スチール、ニッケル
寸法L(mm)20
寸法d(mm)3
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)8
適合ドライバー2
1パック(12本)
¥179
税込¥197
当日出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
頭部形状超低頭
平頭の低頭タイプで仕上がりが綺麗です。耐食性の高いニッケルメッキです。少し欲しい方に最適です。
材質スチール
表面処理ニッケル
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
頭部形状超低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個
材質スチール
表面処理三価クロメート
1箱(2000本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ニッケルめっき
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個
材質XM-7
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ラスパートブロンズ
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ