37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個 材質XM-7
1箱(4本×5パック)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(8本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭小頭ボルト
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 寸法B(mm)1.3 ねじ規格並目
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM2 長さ(mm)4 頭部形状超低頭 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4
1パック(13本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7)
1パック(8本)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
エコ商品
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理黒染め 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
6,098 税込6,708
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13本)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状スリムヘッド 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ライトブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アイネックス超低頭ミリネジ
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法M3×4mm 頭部寸法(mm)0.6 材質鉄製 ブラック
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
特価
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 表面処理カラーアルマイト紫 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルト
種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状フランジ付きボタン
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ 材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1本ほか
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)