頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×20
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状超低頭
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)A5056
種別全ねじ
材質SWCH
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-98
入数2
ねじサイズM6×20
1袋(2本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-01
入数2
ねじサイズM6×30
1袋(2本)
¥455
税込¥501
8日以内出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-96
入数2
ねじサイズM6×12
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-94
入数2
ねじサイズM6×8
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-97
入数2
ねじサイズM6×16
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-95
入数2
ねじサイズM6×10
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-99
入数2
ねじサイズM6×25
1袋(2本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-51
入数4
ねじサイズM6×10
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×12
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-53
入数4
ねじサイズM6×16
1セット(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-55
入数4
ねじサイズM6×25
1セット(4本)
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-52
入数4
ねじサイズM6×12
1セット(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM6×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×30
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-56
入数4
ねじサイズM6×30
1セット(4本)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-54
入数4
ねじサイズM6×20
1セット(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-50
入数4
ねじサイズM6×8
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ