2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50
エコ商品
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)