33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。 キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。 また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。 両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに 材質シリコン 厚さ(mm)2 シートサイズ(mm)225×145 耐熱温度(℃)280
1個
519 税込571
当日出荷

安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。
用途小型ネズミ~大型ネズミ捕獲用。寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。 種別粘着シート
1セット(10枚)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの業者も使っている超強力な粘着ネズミ捕りです。 台紙は水がかかっても弾く撥水加工した台紙。 自由自在の折り目が入って狭い場所にも簡単設置。 ピーナッツのニオイでネズミを誘います。
種別粘着タイプ
1箱(2枚)ほか
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(20巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)440 耐荷重24kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など 仕様磁力面滑り止めコーティング 材質異方性マグネット、粘着材 特性超強力
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 使用温度範囲(℃)5~40 粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68 巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06 グリーン購入法適合 粘着タイプ強力
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用の業務用製品と同じ性能を持つ粘着シートです。寒冷期から酷暑まで、季節を問わず安定した捕獲力が持続します。床や角に平置きはもちろん、狭い隙間への縦置きも可能な構造です。木目調の粘着シートは目につきにくく、インテリア性を損なわず設置していただけます。粘着シートに使われている材料すべてに有害物資や薬剤塁は含んでおりませんので、安心安全です。
用途ゴキブリを見かけるところや通り道に設置してください。 成分【台紙】紙【粘着液】ゴム系 ホットメルト【誘因成分】食品成分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×25
1箱(10セット)
398 税込438
3日以内出荷

保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ 耐荷重500gf/枚 サイズ(mm)100×30×3(t) 特性超強力
1袋(10枚)
2,770 税込3,047
翌日出荷

保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ 耐荷重300gf/枚 サイズ(mm)100×30×1.5(t) 特性超強力
1袋(10枚)
2,350 税込2,585
翌日出荷

はさみのいらないカットタイプ 強磁石、強粘着だからしっかり貼れます。
用途ポスター・オフィスや家庭でのメモ止め等に 材質マグネットシート 寸法(mm)30×30×1.2(1ピース) アズワン品番64-8822-97 特性超強力
1枚
549 税込604
当日出荷

プロ用の業務用製品と同じ性能をもつ粘着シートです。独自開発の粘着剤は強力で、寒冷期から酷暑まで、季節を問わず安定した捕獲力が持続します。粘着シートの形を自在に変えられる折り目(スリット)が台紙の縦横全面に入っており、狭い場所などに設置したい場合にとても便利です。粘着シートが水を被ってしまっても、水滴をふるい落とせば捕獲性能は元どおり。台所やお風呂周りなど、水気の多い場所でも安心してご使用していただけます。粘着シートに使われている材料すべてに有害物質や薬剤類は含んでおりませんので、安心安全です。
1個(2枚)
469 税込516
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力粘着剤はもとより、カッティングシート・両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
1本(220mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現
用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用) 種別耐震マット 厚さ(mm)1.0~6.0 硬度(HsC)30 引張強度(MPa)1.4 粘着力(N/25mm)80 引裂強度(N/mm)8.3
1個
990 税込1,089
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)220 耐荷重12kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g)4 日本緑十字社品番268010 主なワークパーツ
1組
159 税込175
当日出荷

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)73 耐荷重4kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1枚
689 税込758
4日以内出荷

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)38 耐荷重4kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×200×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1パック(2本)
689 税込758
4日以内出荷

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン) 材質PEフィルム 厚さ(μm)40 表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
1袋(1シート×30層)
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネズミを捕獲できる粘着シート。 ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。 安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。
用途ネズミの捕獲 種別シート トラスコ品番828-5236 容量2セット シリーズチューバイチュー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×217×21 使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など アズワン品番64-1139-55 対象動物ネズミ
1箱(2セット)
939 税込1,033
当日出荷

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井粘着シート採用。捕獲力2倍。2層構造なのでコンパクトなサイズでもたくさん捕獲できる。「フマキラーゴキブリ激取れ」と比較。中身が見えすぎない容器形状。メープル風で超強力誘引。
シリーズゴキファイタープロ
1セット(6個)
499 税込549
当日出荷

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。 イエロー 幅(mm)50(内寸の一辺) 長さ(m)1 厚さ(mm)16 質量(kg)1.2 トラスコ品番294-7501 種別貼付タイプ 材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム) 形状L字型
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)