49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定に。 材質ネオジウム 厚さ(mm)1
1パック(8個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
236 税込260
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性強力 材質フェライト磁石 表面磁束密度(mT)60
1パック(50個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


磁力が強くて錆びにくい、ネオジム磁石です。書類や小物を整理したり、ネイルに活用できます。キッチン、玄関、オフィスなど幅広いシーンで役立ちます。
用途小物や書類の整理、ネイルの仕上げなどに 材質ネオジム磁石 質量(g)10 サイズ(cm)約3×1×0.5 特性超強力
1セット(6個)
1,190 税込1,309
4日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキシブルチューブで照明方向を自在に変えることができます。非常に明るい12WLEDランプです。超強力なネオジム磁石を使用しているため、垂直面に取り付けることができます。
材質吸着部:ネオジム磁石 スイッチON/OFF:シーソースイッチ 電源AC85~265V 電力(W)12 電源コード(m)1.6 全高48cm 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

超強力磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。
用途キッチン用品、キーホルダーなどの保管に使用。磁石の付く平らな面に取り付ける。金属製の棚や机、冷蔵庫、洗濯機、ロッカーなどの金属塗装面に取り付け可能。 トラスコ品番469-6016 材質フック部:ステンレス タイプ丸形 使用荷重(kg)目安:約2.5(静止荷重)
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子なし 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネットあり プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石 シルバー 特性超強力
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
特性超強力 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
1パック(5個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です
用途バススポンジの収納に。 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線 寸法(mm)85×60×120 質量(g)50 タイプスポンジホルダー 取付け方法マグネット 耐荷重(g)300
1個
439 税込483
当日出荷

超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×31×71 特性超強力
1個
789 税込868
当日出荷

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
耐荷重(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×37×87 特性超強力
1個
989 税込1,088
当日出荷

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。水がかからず、石けんが長持ちする透明フタ付きです。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。耐荷重300gです。
用途浴室インテリアに。 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、フタ:メタクリル樹脂、石けん皿:ステンレス鋼線 寸法(mm)135×100×75H 耐荷重(g)300
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×23×54 特性超強力
1個
549 税込604
当日出荷

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
用途浴室インテリアに。 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)35×25×60H 質量(g)59 耐荷重(g)500 商品タイプ本体
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82 外寸法・幅(mm)52 外寸法・高さ(mm)82 外寸法・奥行(mm)48 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線 仕様マグネット式 トラスコ品番327-5922 質量(g)410 耐荷重(kg)7 フックブランコ 質量(g/個)102.5 特性超強力
1パック(4個)
3,598 税込3,958
当日出荷

PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)