ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
厚さ厚手
剥離紙シリコーン処理紙
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
質量(g)140
粘着タイプ超強力
適合用途低VOC、粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
関連キーワード