今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤
希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 。一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等
内容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。
30年の実績と信頼。
無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。
工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。
pH10
形状液体
色透明
使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード