鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。
全長(mm)60
1工程で位置決めと面取りが可能です。
高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。
高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。
仕様ノンコーティング
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコーティング
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。
表面処理ALCrNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
材質超硬
表面処理ALD
刃数2
タイプAtype
回転方向右刃
センター穴角(°)60
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)60
コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
用途木、金属系、窯業系サイディング兼用
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。
トラスコ品番106-4266
材質超硬合金(K20)
全長(mm)104
刃形片刃
ドリル径(Φmm)20
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。
材質超硬合金(K20)
刃形片刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)120
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2枚
刃先形状片刃
仕上ノンコーティング
センター穴角(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。
材質超硬
全長(mm)105
刃径(Φmm)6.5
トラスコ品番751-3321
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途超硬センタードリルロング150
材質超硬
全長(mm)150
表面処理TiN
角度α(°)【肩角度】60
用途超硬センタードリルロング100
材質超硬
全長(mm)100
表面処理TiN
角度α(°)【肩角度】60
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止!
厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)
トラスコ品番796-3564
材質超硬合金(Carbide)
全長(mm)31.5
刃長(mm)1.3
刃形両刃
シャンク径(mm)3.15
錐径(Φmm)1
センター穴角(°)60
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
用途超硬ホルソーの中心穴をあけます
刃先径(Φmm)6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミの加工
材質超硬(MG)
全長L(mm)150
表面処理ノンコート
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ