頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
全長(mm)132
トラスコ品番777-7825
軸径(Φmm)4
質量(g)100
グリップ径(Φmm)23
材質(先端)超硬材
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード