30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など 仕様HEPAフィルター(ATML装備) 高さ(mm)145 材質(本体)ステンレス(SUS430) 間口(mm)610 電源(V)AC100 捕集効率(%)99.99以上
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)145 間口(mm)610 電源(V)AC100 フィルターHEPAフィルター(ATML装備) 捕集効率(%)99.99以上
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2~3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厚さ10mmの薄型静音タイプです。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 29cm、固定用ネジセット付 本体サイズ(mm)80×80×10 最大風量(CFM)18 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2500(±10%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン セット内容ULファン×2、ファンケーブル×1 電圧(V)6/7/9(3段階/稼働) 最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V) 連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V) バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨) 寸法(Φ×mm)105×40 質量(g)86 モーターブラシレス 使用環境温度(℃)0~40 穴径(Φmm)90(対応ウェア) ブラック
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7 電流(A)0.05 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)28 コネクタmicroUSB(メス) ケーブル長(mm)USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10 軸受種類Long Life Bearing 最大風量(CFM)1.05 商品タイプ扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック 厚さ(mm)39 寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
エコ商品
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44 外形寸法(mm)40×40×10 電流(A)0.15 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])5500 騒音値(dB)22 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)5.1 商品タイプ扇風機
1個
789 税込868
当日出荷

新開発の超強力・薄型カートリッジにより、従来品5個分の効力を実現。 フマキラー独自の高性能ファンで効率よく薬剤を拡散。 屋外でも98.5%の虫よけ効果を発揮。 腕や足にフィットするストレッチ素材のベルト付き。 20日効果(1日6時間使用時)
交換目安20日 適合害虫 メタリックグレー シリーズどこでもベープ 有効期間20日 利用場所屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷

厚みが従来品の1/2。 作業の邪魔にならない超薄型フィルターセット ファンがホコリや異物を吸い込むのを防止。 ご使用の快適ウェア、快適ベストにご使用いただけます。
用途快適ウェア用防塵フィルタ セット内容フィルターカバー×2、不織布フィルター×10 フィルター不織布フィルター[30枚入]:N19-32(交換用)
1セット
799 税込879
3日以内出荷

大好きなキティがいつも一緒!かわいい超・携帯虫除けです。 フマキラー独自の超高性能ファンで効率よく薬剤を拡散します。 新開発の超強力・薄型カートリッジにより、五倍の効力を実現。(初代どこでもベープNo.1と比較)
タイプハローキティ シリーズどこでもベープ 有効期間20日 利用場所屋内屋外両用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

デュアルファンデザイン。スタイリッシュなメタルバックプレート。ストライプ軸流ファン。超薄型ヒートパイプ。0dB 静音冷却。超合金グラフィックスカード
仕様●DirectX対応:12 Ultimate●Intel XMX Engines:512●OpenGL対応:4.6●アクセサリー:1 x Quick Installation Guide●エンジンクロック:2150 MHz●グラフィックスコア:Intel Arc A770 Graphics●マルチビュー:4●推奨PSU:650W●電源コネクター:2 x 8-pin 寸法(mm)271×132×48、2.4-slot 規格バス:PCI Express 4.0 x16 対応HDCP インターフェース3 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、1 x HDMI 2.1、Designed for DP 2.0、 certification pending VESA CTS Release. メモリー16GB GDDR6 解像度Digital Max Resolution: 7680x4320 正味質量(g)785 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリークロック17.5 Gbps メモリーインターフェイス256-bit
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

新開発の超強力・薄型カートリッジにより、5倍の効力を実現。(初代どこでもベープNo.1比較)フマキラー独自の超高性能ファンで効率よく薬剤を拡散。屋外でも98.5%の虫よけ効果を発揮。
シリーズどこでもベープ 利用場所屋内
1本(200mL)
1,390 税込1,529
欠品中

アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個 本体質量(g)約250 風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322 ブラック 動作時間3000時間(公称値) アズワン品番67-2212-34 最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷

薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322 チャコールグレー 動作時間3000時間(公称値) アズワン品番67-2212-33 最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷

ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター
ダブルファン採用で強力吸引 静音設計42dBで会話を遮りません ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます 超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス 取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50 質量(g)約967 セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター 電圧(V)AC100~240 (50/60Hz) 消費電力(W)40 回転速度(min-1[r.p.m])4000 消音効果(dB)約42
1台
9,990 税込10,989
5日以内出荷