112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)圧延鋼板( 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(kN)6000 表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可 仕様ノーパンクタイヤ使用 材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400 タイプシングル固定
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理電着塗装 ストッパーなし 取付座厚さt(mm)5 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(車輪)ポリアミド(PA) 表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)フェノール樹脂 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン トラスコ品番123-5589 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 許容荷重(daN[kgf])343[350] 車輪取付幅(mm)47 取付穴径(mm)9 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

スガツネ工業超重量用単輪キャスター ABE50型
エコ商品
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理電着塗装 ストッパーなし 取付座厚さt(mm)5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター UHG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可 材質(車輪)天然ゴム 仕様ノーパンクタイヤ使用 材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400 タイプシングル自在 ストッパーなし
1個
249,800 税込274,780
45日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン 材質ウレタン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 車輪幅(mm)58 表面処理電着塗装 ストッパーなし
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト タイププレート式 キャスターベアリング入り 寸法W(mm)158 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様旋回:固定 タイププレート式 車輪幅(mm)40 キャスターベアリング入り 寸法W(mm)158 ストッパーなし プレート寸法F1×F2(mm)130×130 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(車輪)強化ポリアミド 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)78 取付穴ピッチW1(mm)78
1個
7,188 税込7,907
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸部にベアリングを使用しています。
用途超大型機器 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸部にベアリングを使用しています。
用途超大型機器 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車 表面仕上げ電着塗装(黒色)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
用途大型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR) 表面仕上げ焼付塗装 寸法d(Φmm)15
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
用途大型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR) 表面仕上げ焼付塗装 寸法t(mm)12
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業超重量用双輪キャスター DABE75型
エコ商品
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理電着塗装 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


栃木屋超重量用固定型
エコ商品
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等 材質ADC、SAPH、PA 荷重種別高荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理塗装(黒色)、グレー RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


栃木屋超重量用トラック型
エコ商品
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等 材質(車輪)PA 材質ADC、SAPH、PA 荷重種別高荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理塗装(黒色)、グレー ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ポリアミド(PA6) 許容荷重(kN)6.86 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ポリアミド(PA6) 許容荷重(kN)6.86 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)