4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質ABS 寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg)3.6 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)70 タンク容量(L)17 コード長さ(m)約1.3 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積最大約37m2 連続加湿時間(時間)最大約21 アズワン品番65-1211-08 噴霧量(L/h)最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質ABS 質量(kg)約1.9 ホワイト 消費電力(W)約25(最大) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約5.2 コード長さ(m)約1.5 適合床面積~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22 連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h)約380
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
タンク容量(L)約1.4 連続加湿時間(時間)約20~30 セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170 質量(g)約300 材質ABS/PP 入力DC5V/2A(Type-C) 最大消費電力(W)約2 コード長さ(cm)約90 加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用) 方式超音波振動式 保証期間1年
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷

LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)