無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名アクアソニッククリア
組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
簡単に洗い落とせ、拭き取りも容易な水溶性ゲルです。
pH値は皮膚に近い弱酸性。無色透明で無臭タイプです。
高粘性は厚く塗っても垂れにくく、中粘性は塗り広げやすく乾きにくい処方です。
付属品詰替用ボトル
広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。
品名アクアソニック 100
組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
下向きに置いても倒れにくい平らな蓋を採用しています。ボトルは、上下どちらの向きでも色やデザインで粘度の確認が可能です。詰替えはパウチタイプです。
タイプハード(硬め)
広範囲に塗布可能な低粘性タイプです。
成分ポリマー、保湿剤、逆浸透水、食品着色料、香料、防腐剤
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
超音波の弱点であった、体表に凹凸のある生体部位、表在組織の診断に威力を発揮します。
柔軟性の硬い「ポリウレタンゲル」を使用。旧来のゲルと異なり、経時的安定性の高い素材です(単回使用)。
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
電源AC120V 50/60Hz(AC100~120Vで使用可能)
安全装置オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付
適合径(Φmm)ゲル容器:~52
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム
寸法(mm)180×95×95
電源AC100~240V 50/60Hz 2A
タイマー設定0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-01
1本
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A
タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合容器外径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源AC100~240V 50/60Hz 2A
設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1箱(20mL×48個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです
サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。
汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。
銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(mm)172×105×195
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
タイマー設定0分~23時間59分
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
広範囲に塗布可能な低粘性タイプです。
成分ポリマー、保湿剤、逆浸透水、食品着色料、香料、防腐剤
セット内容3.8L×4本、詰め替え用空ボトル×2本、ポンプ1本
アズワン品番64-8866-39
1セット
¥31,980
税込¥35,178
13日以内出荷
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。肌なじみの良い密着タイプ
アズワン品番8-2602-24
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。
成分逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料
付属品空ボトル1本
内容量(g)5000
アズワン品番7-6808-03
1個(5000g)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150
温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金
仕様超音波ゲル2本用
アズワン品番7-9963-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。腹部用・経膣部用と共用できます。各種安全試験実施済。殺菌処理済。
付属品空ボトル(300g)
容量(kg)5
松吉医科器械コード12-2027-03
1パック(2.5kg×2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番8-2602-22
超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマー。一般コンセントから電源を供給する場合はFF-AC2が必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様●入数:1個入●箱サイズ:190×130×80mm
アズワン品番65-9088-66
1箱(1個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は硬めです。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付。国内製造品
付属品250g入ボトル2本付
内容量(kg)2(4袋)
アズワン品番60-2889-71
1セット(4袋)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマーFF-2Aの電源ケーブル。一般コンセントから電源を供給する場合は必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様●入数:1本入●袋サイズ:130×200mm
アズワン品番65-9088-67
1袋(1本)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
仕様MWCOまたは孔径: 0.2μm
材質膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PP
色クリア
品名ナノセップMF
有効ろ過面積(cm2)0.28
最大サンプル量500μL
アズワン品番1-5288-29
許容遠心力(G)14000×
適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
pH範囲1~14 (許容)
1箱(100個)
¥39,980
税込¥43,978
63日以内出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。
超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28
使用pH範囲1~14
許容遠心力(G)14000
適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)
最大サンプル量500μL
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
MWCO0.45μm
有効ろ過面積(cm2)0.28
材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PP
色クリア
pH1~14
最大サンプル量500μL
アズワン品番1-5288-28
許容遠心力(G)1400
適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
1箱(100個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード