2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(g)約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約6 加湿量(mL/h)約250
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付) 質量(g)926 消費電力(W)23 電源AC 100V 50 タンク容量(L)1.5 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間7時間(最大時) 加湿量(mL/h)220(±20% 最大時) 切タイマー1/3/6時間
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)