3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。 本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。 ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2 適合床面積目安:6畳 直径×高さ(cm)20.1×22.7 最大加湿量(mL/h)220 加湿方式超音波 切タイマー2・4・6時間 加湿機能無段階
1個
6,390 税込7,029
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器。マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。
用途加湿 材質ABS 質量(g)750 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2 消費電力18W 安全装置水位感知センサー 機能上部給水、メモリー機能 適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9~20 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 最大加湿量(mL/h)200 加湿方式超音波
1個
3,050 税込3,355
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
用途お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き。毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能。7畳対応でコンパクト。雲海のような霧とLED照明 付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書 電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24 消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15 タンク容量(L)約2 本体質量(kg)約1.5 照明LED(明るさ3段階切替+OFF) 適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳 保証期間ご注文日より1年間 連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応 運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog ) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)