3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最近流行りの水を入れるのに手間がかからないトップ注水タイプです。 スタイリッシュなデザインが色んなお部屋にあいます。
用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×225×180 対応アロマオイル 適合床面積約4~7畳 コード長さ(cm)約125 設定湿度(%)45~90 加湿方式超音波加湿器 加湿量(mL/h)約260(連続使用時間:最大加湿時で:約7~8時間)
1台
7,690 税込8,459
6日以内出荷

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ライトグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ウォームグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷