雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
適合過失方式:超音波式
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317
適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)
加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.5
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357
適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約10
加湿量(mL/h)約450
1台
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】
タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。
タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。
「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。
ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。
静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。
本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください
材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン
色ホワイト
質量(g)1400
電源100V
タンク容量(L)4.0L
定格消費電力(W)24W(HI時)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)
適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳
連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)
電源コード1.5m
最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)
タンク容量4.0L
使用時間(時間)約14時間(HI時)
調整機能LOW~HI
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】
温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。
ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。
【7畳~11畳までしっかり加湿】
場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。
【お手入れ簡単フィルター不要】
面倒な加湿フィルターなし。
日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。
【湿度モニターが加湿量を自動調整】
お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。
お部屋を快適に保ちます。
【おやすみ時も快適加湿】
おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。
「弱」モードでやさしく加湿。
【最大20時間連続加湿】
取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。
何回も給水する必要なくストレスフリー。
【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】
「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ
質量(kg)約1.8
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)225
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350
機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック
水タンク容量(L)4
連続加湿時間(時間)20(おやすみモード)
加湿量(mL/h)最大:400
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ブラック
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード