加湿器
用途超音波式
材質ABS樹脂
質量(kg)2.22
高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000
タンク容量(L)5.2
幅(cm)20.85
定格出力(W)35(MAX)
フィルター交換不要
高さ(cm)48.5
操作方法タッチパネル式
加湿方式超音波式
使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15
定格入力DC24V-2.0A(MAX)
奥行き(cm)20.85
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質ABS
質量(kg)約1.9
色ホワイト
消費電力(W)約25(最大)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約5.2
コード長さ(m)約1.5
適合床面積~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22
連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)約380
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
関連キーワード