20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43 タンク容量(mL)500 付属品洗浄かご 種別G-504US 寸法(mm)200×132×127 出力(W)35 電源AC100V 槽内寸法(mm)タンク:153×94×42 定格運転時間(分)5
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

エスエヌディ小型超音波洗浄機
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。 発振周波数(kHz)44 槽容量(L)0.6 付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂) 材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100 50-60Hz 本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。) 本体質量(kg)1 水槽容量(L)約0.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 材質(洗浄槽)SUS304 タイマー設定最大30分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)70 高周波出力(W)35 アズワン品番62-9987-05 タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能) 安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65 発振子BLT 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127 発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

日本アレックス超音波洗浄器
小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
周波数(kHz)42 出力(W)50 付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー 寸法(mm)205×195×150 容量(mL)1000 電源AC100V・50/60Hz 洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304 タイマー5~30分/5分毎
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600) 付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm)約225×155×145 ホワイト 質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
8,598 税込9,458
欠品中

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)28 出力(W)50 タンク容量(L)1 質量(kg)約1.7 槽寸法(mm)150×135×60 外寸法(mm)177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン 動画あり
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF
付属品洗浄カゴ、洗浄ホルダー 周波数(kHz)43(超音波) タンク容量(mL)約 500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)200×132×130 電源コード(cm)100
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式) 発振周波数(kHz)約40 発振方法自励発振方式 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度過昇防止装置 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 振動子PZT電歪型振動子
1台
15,530 税込17,083
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-4518W 超音波洗浄器 ツインバード 動画あり
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)42(超音波振動周波数) 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600) 付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm)約225×155×145 ホワイト 質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー 材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W 周波数(kHz)42(超音波) タンク容量(mL)約 250 アズワン品番64-9098-09 電源コード(cm)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約310×280×19 質量(kg)約9.5(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)330×300×150(120) 周波数(kHz)40 タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm)356×348×310 高周波出力(W)最大240(37kHz) アズワン品番4-018-21 液量(L)約11(上限水位指示線まで) 温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃)5~60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)