商品豆知識
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
大きめのメガネでも入るゆとりサイズ
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付
便利なワンプッシュオープンふた
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)42(超音波振動周波数)
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)約225×155×145
色ホワイト
質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
5段階オートタイマー付の超音波洗浄器です。 フタは透明で、洗浄中に汚れ落ち具合を確認できます。
付属品洗浄槽フタ 洗浄カゴ 時計バンド用ホルダー
寸法(mm)153×210×122
質量(kg)約1
出力(W)26
容量(L)約0.75(基準線:約0.6)
電源AC100V 50/60Hz
周波数(kHz)42
外寸(mm)153×210×122
洗浄槽125×148×45mm
タイマー設定5段階(60・120・180・240・300秒)
材質(水槽)ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
周波数(kHz)42
出力(W)50
付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー
寸法(mm)205×195×150
容量(mL)1000
電源AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304
タイマー5~30分/5分毎
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。
タイマーはカウントダウン表示します。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)を付けた安全設計
フタは本体一体型に透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能
発振周波数(kHz)42
出力(W)26
付属品洗浄カゴ、時計ホルダー
種別SWS510
寸法(mm)148×125×45(槽内寸)、210×153×122(本体)
質量(kg)約1
容量(mL)750
電源AC100V、50/60Hz
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー
材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス
電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W
周波数(kHz)42(超音波)
タンク容量(mL)約 250
アズワン品番64-9098-09
電源コード(cm)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード