商品豆知識
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。
一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38
付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード
材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)
電源AC100V
タイマー最大60分(1分単位)
《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)38、PZT自励発振
付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
電源AC100V・50/60Hz
タイマー最大60分(1分刻みで設定)
安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
電波法型式指定取得済
厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。
実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。
超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
排水方式ハンドルワンタッチ式
発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)
タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転
材質(槽内)ステンレスSUS304
全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット
電源(V)AC100 50/60Hz
周波数(kHz)40
タイマー1-99分(1分毎設定)
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。
振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。
増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ
電源AC200V(単相) 50-60Hz
機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート
電源周波数(Hz)50-60
振動子BLT振動子
関連キーワード