57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
1本(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。 液性中性 成分界面活性剤 使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5% pH11.0±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
1個
6,200 税込6,820
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去 液性アルカリ性(pH10.7) トラスコ品番496-3164
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分アニオン系界面活性剤 形状無色透明液体 使用濃度5 % ~ 20 % 液温(℃)常温 ~ 60 ℃ 比重1.00 ~ 1.04
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。 寸法(mm)206×126×252 液性アルカリ性 希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
1個(4kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤 希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
4,710 税込5,181
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、着色などを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。 防錆剤を配合。金属にも安心して使用できます。原液3倍希釈で使用。
成分次亜塩素酸ナトリウム2%・防錆安定剤 他
1個(1.2L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%) 液性無リン 希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
7,700 税込8,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイクロンセパレータVDF ニクニ 動画あり
サイクロンセパレータVDF(ボルテックス ダイナミック フィルター)は、遠心力を利用した固液分離を実現することを特長としています。フィルターに目詰まりがなく、メンテナンスフリーで運用することができます。とても環境に優しい濾過エレメントです。
用途工場排水、排水処理槽等からの沈砂、生成物の除去。機械加工クーラント液からの微細な切粉、研磨剤の除去。超音波洗浄液、高圧洗浄機の循環洗浄液からのバリ、異物の除去。ブラストやウォータージェット等の砥粒の回収。食品、薬品、化学工業等のプロセスで生成される結晶の回収、分級。サンプリング液からの固形物除去
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。
液性アルカリ性 タイプ超音波洗浄用 使用濃度0.5~1%希釈
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)バブルレスクリンe
界面活性剤を含まないイオン・アルカリ洗浄剤です。界面活性剤が含まれていないので泡が出ません。水なのでふきあげた後のベタ付きがありません。鉱油系以外にも、動植物油、タンパク質の汚れに高い洗浄力を発揮します。超音波洗浄の洗浄液に最適です。
用途各種機械・部品・工具・工場設備などの油汚れの除去/超音波洗浄器・高圧洗浄機の洗浄剤/食品工場・厨房での清掃/ボウリング場のアプローチ床洗浄剤 使用温度範囲常温 pH13 臭気ミスト臭:なし(粘膜刺激あり)
1箱(20L)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11 適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用 材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル) 寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485 電源AC100V、50/60Hz、13/16W キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 流量(L/min)3 ポンプマグネットポンプ
1個
208,000 税込228,800
当日出荷

昭光通商アグリ試験器具用特殊洗浄液
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性アルカリ性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度10~50倍希釈
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付 材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ 材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430 質量(kg)約19.5(カゴ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W) 周波数(kHz)28 外寸(mm)390×400×844 寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽) 排水方式サイフォン式 高周波出力(W)55 槽容量(L)約12
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 発振周波数37kHz ボルト締め振動子 タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位) 液晶表示
1台(1台)
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。 液性中性
1個(1kg)
3,000 税込3,300
4日以内出荷

水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
関連資料専用注文シートはこちら 保証規約 サービス分類その他
1本
4,200 税込4,620
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付) 材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 発振周波数(kHz)40 発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
3,400 税込3,740
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) ヒーター- 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー60分メカニカル
1台(1台)
109,800 税込120,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) ヒーター- 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー99分デジタル
1台(1台)
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学超音波洗浄器
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。 付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304) 電源(V)単相100 発振周波数(kHz)40
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー60分メカニカル
1台(1台)
159,800 税込175,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学超音波洗浄器
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出 付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304 電源(V)単相100 ヒーターなし 発振周波数(kHz)40
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマト科学超音波洗浄器
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。 仕様ドレイン(排水溝):あり 材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304) 電源(V)単相100 発振周波数(kHz)40
1台
369,800 税込406,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。 仕様ドレイン(排水溝):あり 付属品ステンレス受台、タンクカバー(SUS製) トラスコ品番481-9497 材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304 幅(mm)596 高さ(mm)391 奥行(mm)466 電源(V)単相100 消費電力(W)755 ヒーター(W)400 発振周波数(kHz)40 高周波出力(W)280 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×292×150 槽容量(L)20.8
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

ブランソン超音波洗浄器
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー99分デジタル
1台(1台)
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)