16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)38 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38 付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード 材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体) 電源AC100V タイマー最大60分(1分単位)
1個
90,000 税込99,000
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスエヌディ超音波洗浄機
《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード 材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上) 質量(kg)約3.7 容量(L)2.6 電源(V)AC100 50/60Hz 外寸(mm)319×217×194 洗浄槽237×137×100mm 発振周波数38kHz PZT自励発振 排水方式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 高周波出力(W)100 安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
1個(1個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。 材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 番号総務省指定番号:第BU-24002号 本体質量(kg)7 排水方式手動排水バルブ式 給水方式洗浄槽上部からの手動注水 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし 高周波出力(W)80 槽容量(L)5.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
250,000 税込275,000
翌日出荷

エスエヌディ超音波洗浄機
独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP) 材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡 電源(V)AC100 50/60Hz 発振周波数38kHz BLT他励発振 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定) 安全機能ヒーター異常加熱防止
1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)38、PZT自励発振 付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) 電源AC100V・50/60Hz タイマー最大60分(1分刻みで設定) 安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz)38.5 容量(L)1.3 材質本体:PP、洗浄槽:SUS304 質量(kg)2.3 槽内寸法(mm)W170×D100×H80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値) タイマー5分、10分(選択式) 定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5 槽容量(L)約1.3 仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz 材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)1271×159×185 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)170×100×80 定格消費電力(W)40±(20%) 電源コード3Pインレット式 タイマー設定0.5分~30分 総務省型式指定第 AU-17014号 振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型 高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75 定格使用時間(分)30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振) 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面) 電源コード(m)3 発振周波数38kHz 排水方式手動排水コック式(正面右) 保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター 発振周波数(kHz)38 発振方法BLT振動子自励発振 洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式BLT振動子自励発振
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1) 容量(L)(洗浄槽)約1.3 仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)271×159×185 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40(±20%) 洗浄槽内寸法(mm)170×100×80 定格時間(分)30 電源コード3Pインレット式 総務省型式指定第AU-17014号 高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75) タイマー0.5~30分
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)38 付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式) 材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー最大60分(1分単位) 温度設定常温~50℃
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。 医療用具。 発振周波数(kHz)38 電源(V)単相100 コード長さ(m)2 タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式) バルブ(排水)1/2インチバルブ
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)