操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28
出力(W)250
容量(L)13
材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
寸法(mm)600×250×280
質量(kg)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)550×150×150
排水1/2"ボールバルブ内装
タイマー15分計または連続
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
電波法型式指定取得済
減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。
減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。
超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒
材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304
寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)
質量(kg)35
出力(W)250
容量(L)12
電源(V)AC100(50/60Hz)500VA
最高温度(℃)70(使用)
外寸(mm)382×367×440
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~60分(1分単位)
バルブ【排水】Rc1/2
1個
¥739,800
税込¥813,780
6日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
排水1/2インチボールバルブ
タイマー0~15分または連続
ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台
材質外装:SUS304、水槽:PVC
電源AC100V
排水方式1/2ボールバルブ
外装SUS304
タイマー設定15分計又は連続
材質(水槽)PVC
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー15分計または連続
関連キーワード