4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に コード長さ(m)2 セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2 消費電力(W)27 発振周波数(kHz)19~29 最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP) 入力電源(V)100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84 質量(kg)1.5 付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m 仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷