1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。
厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。
分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査
適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料
セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト
測定範囲0.8mm~300mm(Steel)
質量(g)120
電源単四形乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24
測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)
表示分解能0.01mm/0.1mm
表示部2.2インチバックライト付液晶
外部出力USB出力
測定原理超音波法
測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)
探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm
音速範囲1000~9999m/S
記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ
動作時間約30時間
感度調整標準
キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション
動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適
付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ
測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※
サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm
電源単3電池×2本(別売)
測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)
最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)
測定単位mm
1個
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)431
外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)
電源単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)11
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37
質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)
測定方法超音波パルス反射式
分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)
メモリー最大100件
サンプリング約 2 回 / 秒
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)
設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s
オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
測定方式超音波パルス反射式
パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)
分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)
サンプリング約 2 回 / 秒
探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g
設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
1セット
¥125,980
税込¥138,578
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~50
測定方式超音波パルス反射方式
主な用途薄物
被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
最小表示/目量(mm)0.1
繰返し精度(mm)±0.1
測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144
セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。
保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本
質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本
タイプ広範囲用
測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池1本
表示液晶デジタル表示、バックライト付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5
繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm
最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm)
探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類)
測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg
音速範囲1000~12000m/s
被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
質量(g)140
測定範囲(mm)1.2-225.0
電源単4乾電池 x2(別売)
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
最小表示単位0.1mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥62,980
税込¥69,278
12日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
測定範囲1.2-225.0mm(スチール)
質量(g)140
電源単4乾電池 x2(別売)
表示分解能0. 1mm又は0.01inch
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。
厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用
仕様【接触面径(mm)】12
セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)
寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)
測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)
質量(g)223(バッテリー含む)
温度範囲(℃)-10~+50
周波数5MHz
動作時間60時間
PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。
PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。
仕様【超音波精度】±0.001mm
探触子一振動子探触子
セット内容本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意
寸法(mm)63(W)×165(L)×32(D)
質量(g)382
表示分解能0.001mm
測定モードエコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定)
波形Aスコープ(RF波形、半波整流)
片面から探触子を当てるだけで測定でき、非破壊で厚さを測定できます。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源を切っても設定した音速値を記憶し、試験材の材質が変わるまで音速調整が不要です。パイプ測定モード付きで安定したパイプの測定が可能です。多様な測定モードで金属・樹脂の厚さ測定が可能。
付属品探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース
寸法(mm)69×30×144
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式超音波パルス反射方式
探触子ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)
仕様MTG8超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)
トラスコ品番107-1222
セット内容収納ケース、カプラント、電池2個、USBケーブル、管理ソフトウェア
材質硬質プラスチック
幅(mm)73
高さ(mm)145
質量(g)280
奥行(mm)37
1台
¥469,800
税込¥516,780
30日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×1
外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5
測定方式超音波パルス反射方式
表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
測定範囲1.2-225.0mm(スチール)
質量(g)140
電源単4乾電池 x2(別売)
表示分解能0. 1mm又は0.01inch
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書
寸法(mm)70×155×33
質量(g)本体/200±10 探触子/50±10
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池2本
測定方式超音波パルス反射法
外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)
統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差
測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1
測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。
表示単位0.01mm
メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)
速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000
被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属
アラーム上下限アラーム
標準二振動探触子5PΦ10付属
簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定
自動ゼロ校正、自動システムエラー修正
現在値と最小厚さを表示(切り替え可能)
上限・下限値音声アラーム
500件データ保存
2点校正
表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択
測定単位変換
バックライト付きディスプレイ
仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s~9999m/s
寸法(mm)152×74×35
測定範囲0.75-300.00mm(スチール)
質量(g)370
表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inch
データ出力RS232C
単位mm/inch
測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ)
動作温度範囲(℃)‐10‐60
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書
寸法(mm)70×30×151
質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込)
測定範囲(mm)0.8~80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合)
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池2本
測定方式超音波パルス反射方式
表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付
外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)
構成本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書
繰返し性±0.1mm
統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差
測定誤差(0.8~19.9mm)±0.1mm(20.0~80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。
表示単位0.1mm
アラーム内容上下限アラーム
深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能]
音速範囲1000~12000m/s
メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)
被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
精度±(1%H+0.1)mm
分解能0.1mm
動作温度0~40℃
音速範囲1000~9999m/s
オートパワーオフあり
バックライトあり
膜厚を測定する「膜厚測定モード」、母材の肉厚と同時に膜厚を測定する「パルス・エコー with 膜厚測定モード」を搭載。温度変化による測定誤差を自動的に補正する「パルス・エコー with 温度補正モード」。
材料の断面映像を表示する、Bスコープ表示機能。
スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)。
トランスデューサー(探触子)自動認識機能。
自動零点校正機能。
専用ソフトウェア(DakView3)付属。
16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含)または、210000件(測定値のみ)の大容量データロガー搭載(CMX DL)。
用途対応トランスデューサーにより、鉄、鋼、アルミ、ステンレス、ゴム、ガラス、プラスチック、セラミックなどの厚さ、腐食、減肉検査および音速測定。
塗膜上からの母材の厚さ測定。
膜厚の測定。
仕様超音波精度/±0.01mm音速測定範囲/1250~13995m/秒マテリアルリスト/38件主な測定材料/鉄、ガラス、プラスチック(トランスデューサー)
セット内容本体、探触子(TT-D5-14CT)、カプラント、配管測定用冶具、データ転送ケーブル、データ転送ソフト DakView3(CD-R)USBシリアルケーブル、USBシリアルケーブルドライバ(CD-R)、ネックストラップ、簡易取扱説明書、取扱説明書(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース
種別コーティング(トランスデューサー)
測定範囲パルス・エコー・モード:0.63~508mmパルス・エコー with 膜厚測定モード:肉厚0.63~508mm、膜厚0.01~2.54mmパルス・エコー with 温度補正モード:0.63~508mmエコー・エコー・モード:2.54~102mm膜厚測定モード:0.0127~2.54mm※材質およびトランスデューサーにより異なります
質量(g)382
径(Φmm)12(トランスデューサー)
出力RS-232C
電源単3形アルカリ乾電池3本 150時間動作、バッテリー残量表示、オートパワーオフ機能
表示数値、Bスコープ
型番TT-D5-14CT(トランスデューサー)
表示分解能0.01mm
周波数1~10MHz5MHz(トランスデューサー)
機能カップリングチェック機能(バーグラフ)オートパワーオフ機能スキャンモード(高速測定、最小・最大値ホールド)差厚測定モードアラームモードセットアップ(測定条件) 64件トランスデューサー(探触子)自動認識機能自動零点校正機能データロガー: 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含む)または、 210000件(測定値のみ)
校正1点校正・2点校正・音速直接入力
測定単位mm/inch 切替
測定モードパルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定)パルス・エコー with 膜厚 (厚さ、腐食・減肉測定、膜厚測定)パルス・エコー with 温度補正 (厚さ、腐食・減肉測定)エコー・エコー(塗膜上からの母材測定)膜厚 (膜厚測定)
探触子二振動子探触子
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×63×32
動作温度(℃)-10~+60℃
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27
質量(g)140
測定範囲(mm)1.2-225.0
電源単4乾電池 x2(別売)
消費電力(mA)20以下
ディスプレイ4桁LCD
最小表示単位0.01mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)0-40
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書
寸法(mm)70×33×155
質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込)
測定範囲(mm)塗膜下測定:3.0~20.0/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚3.0以上(測定物が鋼板の場合)・塗膜無測定:1.5~90.0(0.4~250.0)/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池2本
測定方式超音波パルス反射方式
表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付き
外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)
構成本体、T型深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書
統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差
測定モード塗膜下測定:B1-B2
測定誤差0.4~19.9mm ±0.1mm、20.0~250.0mm ±0.5%rdg (測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。※rdgは、readingの略で表示値の意味です)
表示単位0.1mm
アラーム内容上下限アラーム
深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、(標準付属探触子)T型探触子 7Z10NDT-T、(外径(接触面径)) Φ13.0(Φ11.5)mm
音速範囲1000~12000m/s
メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)
被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。
1台
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。
EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正
セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース
質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)
出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA
電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)
接続【探触子】大LEMO
分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167
保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格
入力信号最大20V P-P
自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)
バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)
気温(℃)-10~50(使用時)
校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°
周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hz
パルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能
直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dB
トリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA
耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I
耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I
言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語
保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)
インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%
ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応
保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカード
ゲイン0~110dB
ディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)
駆動時間(時間)約15~16
サービス分類レンタル
エコーtoエコー測定対応
探触子の自動識別
別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32)
RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要)
別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能
上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能
作動モード対応
最大500件データ保存
トレース長最大50mm
仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)
寸法(mm)152×74×35
測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)
質量(g)220
電源単三乾電池 x2(別売)
表示分解能0.001mmまたは0.01mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
表示単位mm/inch
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)‐10‐60
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
ポータブルサイズ
表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能
2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード
音速測定・一点校正
測定単位mm/inch切り替え
データ保存機能
PC出力(別売のケーブルが必要)
プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)
寸法(mm)152×74×35
質量(g)220
測定範囲(mm)0.15-20
電源単三型乾電池x2(別売)
表示分解能0.001または0.01mm
使用環境温度(℃)0-40
音速範囲1000-9999m/s
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用
セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
質量(g)約370
測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
測定方式超音波パルス反射方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28
表示分解能0.01mm
連続使用時間(時間)約10
使用電源単3形アルカリ乾電池×2本
探触子2C15N-DL
音速範囲500~9999m/sec
測定精度(mm)±0.1
TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。
TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。
付属 : 5MHz二振動子型探触子
Aスキャン・Bスキャン機能
一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合
不要な反射波をクラッターとして抑制
エコーtoエコー測定対応
試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能
信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能
波形フリーズ機能
波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール
自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示)
拡張ブランク
エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク
ゲイン調整範囲0-99dB
Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示
WIFI、USBインターフェース
上限・下限設定が可能なアラーム機能
大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲
5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード)
誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード)
誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ)
誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm
1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ)
誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm
15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード)
誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V)
サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g
準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション
標準テストブロック
1MHz一振動子型探触子
TSTU32 2MHz 二振動子型探触子
5MHz一振動子型探触子
15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ)
ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ)
電源単三電池×3(別売)
分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能
周波数範囲(MHz)0.5 -20
ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセル
パルス幅プローブ周波数によって異なる
動作温度範囲(℃)0-40
ゲイン0-99dB・1dBずつ
1台
¥589,800
税込¥648,780
10日以内出荷
革新的でインテリジェントな超音波厚さ計
wifi 機能を搭載、リモートコントロール、データ共有が可能
データ分析、レポート印刷、リモートビデオ支援、リモートソフトウェアのアップグレド、オンラインヘルプ、および携帯電話またはコンピューターを介したアフターサポート
スタイリッシュなデザイン、強力な機能、優れた性能のハイエンドゲージ
プローブの自動認識
プローブ交換やカップリング状態による測定誤差の動的補正
リアルタイム表示結合状態
太陽光下での使用に適した高コントラストと高輝度のOLED スクリーン
スキャン測定モード、1 秒あたり最大20 回
オプションのIE テストモード、EE テストモード、自動モード
3000 データのメモリ:30 の厚さファイルに保存、各ファイルに100 の厚さ値
WIFI またはAPP でユニットのファームウェアをアップグレード
データストア、ZW5P、TSTU32 などの選択に使用できるDataview
上限、下限警報機能
2点校正
mm/インチ切り替え機能
バッテリー電源のインジケーター
記憶 音速値:6、厚さ値:3000
通信 USB またはWIFI
電源オフ 使用しない場合は2 分で自動スイッチオフ
消費電力 60mA(3.0 V)
仕様測定範囲(スチール):5P Φ 10、5P Φ 10 / 90:1.2-225.0mm、7P Φ 6:0.75-60.0mm、ZW5P:4.0-80.0mm、TSTU32:3.0-300.0mm、精度(スチール):ZW5P、TSTU32:± 0.10mm(H <10.00mm)±(1% H + 0.01)mm(H 10.0mm)5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:±0.05mm(H < 10.00mm)±(0.5%H+0.01)mm( H 10.00mm)、再現性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.03mm、安定性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.05mm、曲面の肉厚精度(スチール):± 0.1mm、音速変更時の厚みの精度:± 0.5mm
電源単三電池2本
分解能(mm)0.1、0.01、0.001
ディスプレイ最小値、最大値、平均値
音速範囲508-18699(m/s)
動作湿度(%)90 RH
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
仕様MTG6超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)
トラスコ品番107-1205
セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル、管理ソフトウェア
材質硬質プラスチック
幅(mm)73
高さ(mm)145
質量(g)280
奥行(mm)37
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
仕様防塵防水加工(IP54)、MTG4超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子
トラスコ品番107-1204
セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル
材質硬質プラスチック
幅(mm)73
高さ(mm)145
質量(g)280
奥行(mm)37
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。
ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。
周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。
直観的インターフェースにより簡単操作。
利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
用途パイプ等の厚さ測定
仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベル
タイプスクエアパルス、スパイクパルス
電圧(V)50~350(送信)
チャンネル数1
測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定
検波方式マイナス、プラス、全波、RF
パルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)
ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dB
コネクタタイププローブ:LEMO 00
1台
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)
セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース
質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269
精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方
表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110
分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値
保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)
応答時間ディスプレイ:125ms/500ms
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)
周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)
測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)
ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイ
バッテリー電圧(V)DC3.2~4.5
測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。
音速範囲2000~9000m/s
動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)
電源タイプ充電式
保管温度範囲(℃)-10~60
動作温度範囲(℃)-10~50
ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)
サービス分類レンタル
高浸透性
仕様接触面外形:22mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃
測定範囲(mm)5.0 - 40.0(鋳鉄)
周波数(MHz)2
1本
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能!
UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。
データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000
セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース
寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)
測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)
質量(g)本体 370、探触子 50
電源単3アルカリ乾電池2本
精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%
測定方式パルス反射方式(一振動子法)
表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)
使用時間60時間以上
表示単位0.1mm
高い温度
仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐300℃
測定範囲(mm)4.0 - 80.0(鋼)
周波数(MHz)5
1本
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ