24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:5 材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm)Φ24×25 穴数5(後方) アズワン品番64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズR1/4 角度(°)噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) トラスコ品番391-8220 全長(mm)25 質量(g)16 種類扇型 六角対辺(mm)14 常用圧力(MPa)0.3 噴射角度90
1個
869 税込956
当日出荷

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス 孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

FBN-702-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)12200 種類広角変圧ランス、ターボランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640 常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約12.8 吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1400 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31 噴射角度15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/- 吐出水量(L/min)14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/- 付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番820-6704 幅(mm)710 質量(kg)355 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 回転数(min-1[r.p.m])1290 電源三相200V 消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m)10 給水方式水道直結タイプ 出力(kW/min-1)15/1465
1台
3,398,000 税込3,737,800
60日以内出荷

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49 吐出水量(L/min)14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14 付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番820-6705 幅(mm)710 質量(kg)355 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 回転数(min-1[r.p.m])1290 電源三相200V 消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m)10 給水方式水道直結タイプ 出力(kW/min-1)15/1760
1台
3,398,000 税込3,737,800
60日以内出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。 付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980) 幅(mm)718 質量(kg)350 高さ(mm)990 奥行(mm)1152 電流(A)45(絶縁:F種) 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)32 吐出水量(L/min)15 出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
1台
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書 品名K MINI 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約5 本体質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295 メーカーケルヒャージャパン(KARCHER) 保護等級IPX5 最大吐出圧力(MPa)9 高圧ホース(m)5 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)最大330 定格使用時間(分)最大60 アズワン品番65-2108-16
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)