様々な用途にカットして使用できる吸着マット
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・表面耐摩耗性PPシート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5
吸収量(L/本)72
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。
コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。
そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル)
吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。
綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。
油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。
繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。
天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。
ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに
【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして
【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に
【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に
エコマーク認定認定
対応油
寸法(cm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
使用場所介護現場
対応水
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード