取付方式穴左右2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
穴数左右穴2ヶ所
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用
材質ノンフタル酸軟質ビニール
寸法(mm)430×290
質量(g)57
表示両面
縦(mm)430
横(mm)290
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
材質ポリプロピレン
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
関連キーワード