24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーター
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100% ダークブラウン 質量(g)860 電源AC100V 定格消費電力(W)120 安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー 電源コード(m)1.5 電源コード1.5m 運転モード3段階(強・中・弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320 表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

TA70021A GCデスクパネルヒーター グリーンクロス 動画あり
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。 定格電力(W)200±10 定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz) 温度(℃)45-65 コード長さ(m)約1.5 パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530 機能通電停止傾け角度45度~ 設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5) 本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530 温度設定強、中、弱
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 消費電力(W)90 セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30 ヒーターPVC コードヒーター 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5 電源(V)100 50/60Hz 温度範囲(℃)強65/中55/弱45 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)195 材質(表面)不織布 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
1個
8,548 税込9,403
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)デスクヒーター
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか 勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180 表面温度(℃)強:55、弱:37 質量(kg)2.2 グレー 定格165W 寸法(cm)48×45×30 温度制御サーモスタット 温度調節弱・強 スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
15,900 税込17,490
欠品中

消費電力(kW)0.09 トラスコ品番138-8386 幅(mm)455 高さ(mm)18 質量(g)780 奥行(mm)360 電源(V)100 標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大28 耐荷重(kg)約30 寸法(cm)(ヒーター面)23×14 温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右70°の首振りと最大1200Wの大風量パワフル暖房を洗練されたスリムパネルデザインに搭載したセラミックヒーター。 首振り機能と大風量のパワフル温風で足元からお部屋全体まで広範囲を暖めます。 節電モードは1200Wで素早く暖めて、自動的に600Wで運転するので入浴時に脱衣所を暖かく保つのに最適です。 節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフすることができ、オフになるタイミングを30秒と2分から選べるので、 出入りの多いシーンなどで、より無駄なく節電することができます。 足元が冷えやすい脱衣所やキッチンや、書斎などのパーソナル空間に最適なセラミックヒーターです。
用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 ホワイト 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能減灯機能、メモリー機能 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.5×16×38.5 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 首振り約70°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂 質量(kg)約2.0 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)150 電源AC100V(50Hz/60Hz両用) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
1台
13,600 税込14,960
翌々日出荷

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150 温度(℃)(表面)高:50 ブラウン スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御ニッケルサーミスタ タイマー8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7 モスグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480 電源コード(m)1.5 温度調節弱~強(無段階)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます 2モード500W/900W 出力選択可能 パワフルモードで風量アップ(約1000W) OFFタイマー1、2、4時間 リモコン付 チャイルドロック付 人感センサー付きで省エネ運転 8時間自動OFF機能 温度モード機能で快適温度に 人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球 材質本体:PP 寸法(mm)約480×182×424 質量(kg)約3.8 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)約1.6 ヒーターセラミックヒーター オートパワーオフ8時間 色(本体)ホワイト 出力切替500/900/1000W リモコン 1時間あたりの電気代目安(円)31 切タイマー1、2、4時間
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

足元をしっかり温め、加湿もたっぷりと。プラズマクラスターで清潔に。二重安全転倒OFFスイッチ搭載。
用途乾燥が気になる季節の暖房に。 セラミックファンヒーター 抗菌加工操作パネル 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 セラミックヒーター ヒーター プラズマクラスター 加湿 シャープ SHARP 質量(kg)5.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約3.1 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560 適合床面積【プラズマクラスター適用】約6畳 (目安)、【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳 (目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP、PC 質量(kg)約3.8 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時) 切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷