【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)1.45
消費電力(W)最大200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
連続運転時間(h)8
保証期間1年
温度調節3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。
定格電力(W)200±10
定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)
温度(℃)45-65
コード長さ(m)約1.5
パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530
機能通電停止傾け角度45度~
設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)
本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530
温度設定強、中、弱
1台
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。
専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。
マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。
3時間自動OFFタイマー付きです。
専用フリースカバーは洗えます。
温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90
エスコ品番EA897CW-1
材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール
寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370
質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置抵抗付温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
発熱体コードヒーター
タイマー3時間
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180
表面温度(℃)強:55、弱:37
質量(kg)2.2
色グレー
定格165W
寸法(cm)48×45×30
温度制御サーモスタット
温度調節弱・強
スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)90
セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質ABS樹脂
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
ヒーターPVC コードヒーター
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型
セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約560
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340
機能温度切替3段階、サーモスタット
電源コード(cm)約142
1台
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】
アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。
ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。
電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100%
色ダークブラウン
質量(g)860
電源AC100V
定格消費電力(W)120
安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー
電源コード(m)1.5
電源コード1.5m
運転モード3段階(強・中・弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320
表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
天板付き。
用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×26.6
消費電力(W)100
電源コード(m)3
質量(kg)3.9
消費電力量(Wh)(強)約50、(弱)約19※1時間あたり
温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安
ヒーターコルチェヒーター
温度制御サーモスタット
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7
色モスグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480
電源コード(m)1.5
温度調節弱~強(無段階)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8
色ホワイト
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2
出力切替なし
首振りあり
スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
¥5,490
税込¥6,039
5日以内出荷
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(g)2800
電源AC100V
定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W
電源コード(m)1.6
機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー
風量調整3段階
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90°
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
出力調整2段階(強1200W、弱600W)
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂
質量(kg)約2.0
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)150
電源AC100V(50Hz/60Hz両用)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.9
機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
1台
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
シート状だから使い方色々!体に「のせる」・体の下に「敷く」・「体を「包む」。これ一枚で重いブランケットを持ち運く必要もナシ。コンパクトで温かいホットマットです。温度調節は3段階。ボタン一つで操作も楽チン!。お腹や膝に乗せて湯たんぽ代わりに!足やマットの下に敷いて即席あんかにも! デスクに敷いてちょっとお昼寝したい時にもおすすめです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途こんなシーンで!。◆手足の冷えにお困りの方。◆暖房による乾燥が気になる方。◆お腹の冷えが気になる方。◆節電を意識される方。◆温活を始めたい方。◆コンパクトな温かグッズをお探しの方。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約110±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×10×310
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
寒い夜は、やっぱりマイナスイオンソフトあんか。
消費電力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×26×3
1時間あたりの電気代目安(円)約0.14
1台
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×22
消費電力(W)100
電源コード(m)3
質量(kg)2.4
消費電力量(Wh)(強)約45、(弱)約20※1時間あたり
温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安
ヒーターコルチェヒーター
温度制御サーモスタット
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5
電源(V)100 50/60Hz
温度範囲(℃)強65/中55/弱45
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)195
材質(表面)不織布
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
1個
¥8,548
税込¥9,403
翌々日出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
関連キーワード