カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)

「足元ヒーターオフィス」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ストーブ  障害物センサー搭載 コンパクト YAMAZEN(山善)電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクトYAMAZEN(山善)
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷
障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600電源AC100V(50/60Hz)安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ電源コード(m)1.6保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51取扱説明書(2.08MB)
GCデスクパネルヒーター グリーンクロスGCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善)電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付きAladdin
12,980税込14,278
1台
当日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)2.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61出力切替250/500/750/1000W
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善)遠赤外線カーボンヒーターYAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト仕様運転切替:入/切質量(kg)1.2ホワイト消費電力(W)500電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善)速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振りYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ。左右の首振り運転に対応。3段階のパワー切替が可能。300W:中央のカーボンヒーターに通電。750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電。1200W:全てのヒーターに通電。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター シーズヒーター 電気ヒーター 速暖 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)3.5マットホワイト消費電力(W)300/750/1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット機能首振り保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×64.5
小型 セラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 搭載 YAMAZEN(山善)小型 セラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 搭載YAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル仕様運転切替:送風、弱、強質量(kg)2グレージュホワイト消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度)保証期間1年オートパワーオフ5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5切タイマー1/2/4時間
ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載YAMAZEN(山善)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル仕様運転切替:入/切質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)160電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.9安全装置温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5温度調節低~高(無段階)
セラミックファンヒーター アイリスオーヤマセラミックファンヒーターアイリスオーヤマ
4,828税込5,311
1台
3日以内出荷
【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。
ホワイト質量(g)2000消費電力(W)送風15、弱600、強1200電源AC100V電源コード(m)1.5風量調整2段階(強/弱)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
フットウォーマー BRシリーズ ブレインフットウォーマー BRシリーズブレイン
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステルアズワン品番65-6903-04
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース質量(kg)1.6切替方式スイッチ:200W/400W電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ電源コード(m)2.3保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
テーブルヒーター 3時間タイマー付き クレオ工業テーブルヒーター 3時間タイマー付きクレオ工業(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
予約販売
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。消費電力(W)90セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)材質ABS樹脂質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30ヒーターPVC コードヒーター保証期間お買い上げ日より1年
800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ800Wセラミックヒーターアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
5,580税込6,138
1台
当日出荷
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710トラスコ品番859-7495寸法(mm)175×280×145ホワイト質量(g)1800コード長さ(m)2安全装置転倒OFFスイッチモード切替2段階(強/弱)関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら