懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
質量(g)4
厚さ(mm)1
幅(mm)45
長さ(mm)200
大きな表示
用途マークスタンドに貼る表示シール
文字内容足元注意
取付方式シール
材質塩化ビニールシート
トラスコ品番866-6392
直径(Φmm)285
質量(g)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
形状短冊型標識
区分立入禁止関係
寸法(mm)120×360
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 路面貼り
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式ステッカー
材質樹脂加工布
仕様裏面粘着付
寸法(mm)150×600
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質塩ビ
幅(mm)225
厚さ(mm)0.1
高さ(mm)300
文字内容足元にご注意ください
取付け方法ステッカー
1枚
¥799
税込¥879
3日以内出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付方式穴左右2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
穴数左右穴2ヶ所
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。
取付方式面ファスナー
材質塩ビターポリン
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール
材質PET
2018年トラスコ掲載ページ6 1516
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容足元注意
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80
ラベルサイズ(mm)280×94
面付2
アズワン品番64-8849-37
シートサイズA4
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。
材質蛍光ステッカー
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)160×135
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
安全靴の先端部に貼る事で足もとへの注意を促します。
凹凸のある面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途安全靴への貼り込みに
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
質量(g)7
縦(mm)30
横(mm)45
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
関連キーワード