160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm)16~50 材質アルミ 材質(刃)HSS 材質(ハンドル)アルミ 最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷


1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘密はこの形状! 風が吹いても外れにくいスリット加工 紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。 トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。 内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8
1箱(5本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場組立解体作業中のため立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
用途泥はねなどの汚れ防止。 トラスコ品番489-7927 材質織布ポリプロピレン系 長さ(m)50 幅(m)1
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

ケーマックス単管セパレーター
テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に サイズ(mm)240×500L
1ケース(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲート工業単管パイプ
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。 材質 厚さ(mm)1.8 規格STK700 外径(Φmm)48.6 メッキ溶融亜鉛めっき
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン250kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな 取付方式面ファスナー 寸法(高さH×幅W)(mm)550×250
1枚
769 税込846
7日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン150kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン 取付方式テープタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン400kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン370kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)FT足場
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。 許容荷重(kN)1.96(200kg)
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5 全長(mm)500 質量(kg)2.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

JSグループ単管たれ幕
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ケーマックス単管セパレーター
テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に 寸法240×500L
1ケース(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険個所の注意喚起に。 スラブと単管の縁切りに。 両面テープ付で設置が簡単。 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。 巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。 コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。 材質再生樹脂 縦(mm)240 横(mm)240
1枚
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSグループ単管表示
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
取付方式単管取付
1セット(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6872 質量(g)720 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
719 税込791
当日出荷