単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質遮光性ターポリン
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
取付方式吊り下げ
材質ビニールターボリン
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)545×225×0.35
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-6814
セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
表示内容開口部注意
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
取付方式垂れ幕
関連キーワード