外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
関連キーワード