10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DG-2A 材質アルミ合金 長さ(m)【天板】1.18~1.76 収納寸法・幅(mm)1266 収納寸法・奥行(mm)375 収納寸法・高さ(mm)149 天板寸法・幅(mm)236 天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
71,900 税込79,090
8日以内出荷

最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DG-3A 材質アルミ合金 長さ(m)【天板】1.18~1.76 収納寸法・幅(mm)1266 収納寸法・奥行(mm)423 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)236 天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
74,600 税込82,060
翌日出荷

ナカオ足場台
大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。
用途工場作業に。天井作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20 付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です) トラスコ品番362-7137 材質アルミ 天板寸法(mm)2060×500 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

伸縮脚(mm)400 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)42.6 規格(社)仮設工業会認定品 付属品直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm) エスコ品番EA905DF-4A 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)690 収納寸法・奥行(mm)1600 収納寸法・高さ(mm)180 踏ざん数4 天板寸法・幅(mm)1510 天板寸法・奥行(mm)400
1個
118,700 税込130,570
当日出荷

伸縮式折りたたみ作業台CAGE 長谷川工業 動画あり
全方向枠付きの安心・安全設計! 折りたたみ式FRP製伸縮作業台。 正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。 枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。 30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ、FRP 収納厚(mm)380 収納寸法・幅(mm)1150 手すり高さ(mm)1110 天板寸法・幅(mm)560 天板寸法・奥行(mm)450
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番393-4551 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)1560
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 材質アルミ合金 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカオ飛龍
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320 天板寸法(mm)1550×500 踏ざん間隔(mm)320 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷