足場台に取り付け、転倒を防止します。
仕様EA905DF-13、-14、-21/24用
全長(m)1.1/2.0
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!
用途大掃除、洗車、DIY等で!
材質アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム
質量(kg)足場板付き:(約)8.1
長さ(m)(約)2.29
幅(cm)ステップ:(約)28.5
耐荷重(kg)(約)100
寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×64×23.5
寸法(幅W×長さL)(cm)梯子時:(約)57
ステップ数(段)4×2
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
関連キーワード