16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質アルミ 厚さ(mm)31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22 高さ(mm)40 許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40 材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B 材質アルミ合金 質量(kg)15.3 全長(m)2.4~4.02
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
1台ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
1枚
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
1枚
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ
仕様水抜き穴つき両面使用タイプ 材質アルミ 厚さ(mm)60
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STXD型
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 仕様安全率3以上 材質アルミ合金 厚さ(mm)63
1台
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション両足使用型アルミ足場板 STLD型
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)