カテゴリ

  • 安全標識(24)
  • 物流用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全用品(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「足場用単管」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルパンクーペ 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造ルパンクーペ 高強度ノンスリップマスカー ショート大塚刷毛製造
8,298税込9,128
1箱(10巻)
3日以内出荷
マスキングテープ ルパンクーペ付きタイプ。チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。
仕様高強度ノンスリップシートテープ幅(mm)24シート幅(mm)550テープ種類ルパンクーペシート長さ(m)16
ルパン 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造ルパン 高強度ノンスリップマスカー ショート大塚刷毛製造
8,798税込9,678
1箱(10巻)
3日以内出荷
マスキングテープ ルパン付きタイプ。チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。
仕様高強度ノンスリップシートテープ幅(mm)24シート幅(mm)550テープ種類ルパンシート長さ(m)16
布グリーン 高強度ノンスリップマスカー ショート 大塚刷毛製造布グリーン 高強度ノンスリップマスカー ショート大塚刷毛製造
7,198税込7,918
1箱(10巻)
3日以内出荷
チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。
仕様高強度ノンスリップシートテープ幅(mm)22シート幅(mm)550テープ種類布グリーンシート長さ(m)12.5
マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具FSC藤原産業
5,498税込6,048
1組
翌日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
クイックアンカー ステンレス TOWAクイックアンカー ステンレスTOWA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
単管パイプキャップ FSC藤原産業単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1セット(1セット)
当日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
クランプ  自在 シンセイクランプ 自在シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
クランプ  直交 シンセイクランプ 直交シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
チェーン・単管用 コロナマスカー 大塚刷毛製造チェーン・単管用 コロナマスカー大塚刷毛製造
4,998税込5,498
1箱(10巻)
3日以内出荷
橋梁等の吊り足場用のチェーンの養生に最適!面倒で手間のかかる単管や手すりも簡単に養生可能使用後の取り外しもスピーディーで作業性抜群です。
用途単管・手すり用仕様コロナ放電処理テープ幅(mm)15シート幅(mm)300材質(シート)ポリフィルム材質(テープ)シート長さ(m)18
L型クッションガード エスコL型クッションガードエスコ
3,390税込3,729
1箱(5本)ほか
翌日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700形状L字厚さ(mm)約10ブルー内径(Φmm)65外径(Φmm)75
△型クッションガード エスコ△型クッションガードエスコ
3,240税込3,564
1箱(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
単管クランプホルダー DBLTACT単管クランプホルダーDBLTACT
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
高所での足場作業の際に持ち運ぶのが困難であった単管クランプ用のホルダー。最大で両サイドに3個、計6個まで吊り下げることができます。単管クランプの片側(ボルト面)を図のように単管クランプホルダーの左右の入り口に入れ、奥から溝に従って下に降ろしてください。クランプを取る場合は下から上に持ち上げて前に引き出してください。最大で左右3個の単管クランプの保持ができます。
材質強化ナイロン+グラスファイバー採用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×45本体質量(g)175
充電式インパクトレンチ ベッセル充電式インパクトレンチベッセル
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16モーターブラシレスDCモーター最大締付トルク(N・m)300四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ)振動3軸合成値(m/s2)13.16寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)日本緑十字社
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン直径(Φmm)350
緑十字 荷揚げバッグ 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ日本緑十字社
20,980税込23,078
1個
当日出荷
底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。トラスコ品番660-3537材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン黒/青直径(Φmm)350高さ(mm)600機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
BEST 単管カッターPC-1650用替刃 ベストツールBEST 単管カッターPC-1650用替刃ベストツール
1,598税込1,758
1個
当日出荷
BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。
用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。トラスコ品番407-2625適合機種PC-1650材質HSS
BEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃) ベストツールBEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)ベストツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。トラスコ品番407-3936適合機種PC-650材質HSS
C型クッションガード EA983Fシリーズ エスコC型クッションガード EA983Fシリーズエスコ
3,690税込4,059
1箱(5本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-13
C型クッションガード EA983Fシリーズ エスコC型クッションガード EA983Fシリーズエスコ
15,300税込16,830
1ケース(25本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-10
タンカン標識ワイドNTW-56 足場の点検実施事項 グリーンクロスタンカン標識ワイドNTW-56 足場の点検実施事項グリーンクロス
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
足場からの墜落、転落災害防止対策を強化する改正労働安全衛生規則が順次施行されます。足場の入口付近の単管などに掲示してください。必要事項を記入して使用してください。横長ワイドタイプになります。
用途足場点検についての安全意識の向上、改正労働安全衛生規則への対応に。寸法(縦×横)(mm)550×900表示内容足場の点検実施事項
タンカン標識ワイドNTW-55 足場点検済 550×900 グリーンクロスタンカン標識ワイドNTW-55 足場点検済 550×900グリーンクロス
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
10月1日より、足場からの墜落、転落災害防止対策を強化する改正労働安全衛生規則が順次施行されます。足場の入口付近の単管などに掲示してください。必要事項を記入して使用してください。横長ワイドタイプになります。
用途足場点検についての安全意識の向上、改正労働安全衛生規則への対応に。仕様ハトメ付き寸法(縦×横)(mm)550x900表示内容足場点検済
タンカン標識NT-55 足場点検済 550×450 グリーンクロスタンカン標識NT-55 足場点検済 550×450グリーンクロス
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
10月1日より、足場からの墜落、転落災害防止対策を強化する改正労働安全衛生規則が順次施行されます。足場の入口付近の単管などに掲示してください。必要事項を記入して使用してください。
用途足場点検についての安全意識の向上、改正労働安全衛生規則への対応に。仕様ハトメ付き寸法(縦×横)(mm)550x450表示内容足場点検済
セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。材質超硬チップ
養生カバー L型 アイネット養生カバー L型アイネット
299税込329
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に ドアノブや机の脚などの傷防止に 長尺品の梱包に 引っ越し、建築現場にブルー長さ(m)1.7肉厚(mm)約10内寸法(mm)約65×65
TKハンガー エバー商会TKハンガーエバー商会
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
単管に掛けるタイプ。 足場パイプやメッシュの踏板などで使うネットハンガー。軒先ネットや躯体間ネットを設置する際に使用します。 ピンが脱落防止機能として働きます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場タイプ単管用質量(1箱あたり)(g)1000
注意喚起養生カバー”パックンTD300” エムエフ注意喚起養生カバー”パックンTD300”エムエフ
2,498税込2,748
1袋(2本)
当日出荷
注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。トラスコ品番250-2112材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン幅(mm)45厚さ(mm)3.5黄/黒長さ(m)1有効径(Φmm)100有効幅(mm)80~230
マグネットクランプ STSマグネットクランプSTS
7,498税込8,248
1個
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
単管シート 足場組立解体作業中のため立入禁止 T-015 昭和商会単管シート 足場組立解体作業中のため立入禁止 T-015昭和商会
769税込846
1枚
14日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場組立解体作業中のため立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン250kg T-008D 昭和商会単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン250kg T-008D昭和商会
769税込846
1枚
14日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン250kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン150kg T-008C 昭和商会単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン150kg T-008C昭和商会
769税込846
1枚
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン150kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン370kg T-008B 昭和商会単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン370kg T-008B昭和商会
769税込846
1枚
4日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン370kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 上下作業禁止・足場の上に物を置くな T-055 昭和商会単管シート 上下作業禁止・足場の上に物を置くな T-055昭和商会
769税込846
1枚
4日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな取付方式面ファスナー寸法(高さH×幅W)(mm)550×250
単管シート 上下作業禁止・足場の上に物を置くな T-054 昭和商会単管シート 上下作業禁止・足場の上に物を置くな T-054昭和商会
769税込846
1枚
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg T-009 昭和商会単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg T-009昭和商会
769税込846
1枚
11日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン400kg T-008A 昭和商会単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン400kg T-008A昭和商会
769税込846
1枚
14日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン400kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
エンドキャップD19~D25用(100個) ユニットエンドキャップD19~D25用(100個)ユニット
5,998税込6,598
1組(100個)
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
単管サインボード アラオ単管サインボードアラオ
6,298税込6,928
1枚ほか
翌日出荷
デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード材質スチール質量(kg)1.45適合サイズA4盤面サイズ(mm)340×250関連資料(0.98MB)
単管表示 JSグループ単管表示JSグループ
4,898税込5,388
1セット(5枚)
5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
取付方式単管取付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら