4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(18)
0.5~1.0未満(64)
1.0~1.5未満(65)
1.5~2.0未満(35)
2.0~2.5未満(9)
2.5~3.0未満(11)
3.0~3.5未満(10)
3.5~4.0未満(7)
4.5~5.0未満(5)
5.5~6.0未満
高さ(m)をもっと見る
ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工組立式歩廊架台
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

組立式歩廊架台 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工組立式歩廊架台
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50 幅(mm)500 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)