足関節を固定する弾力性バンドと併用することにより、変形性膝関節症等のFTA(大腿骨脛骨角)の改善が期待できます。
特殊高張力特性を持ったバンドが、フィギュアエイトで適確に足関節を固定します。
足底板と、8の字バンドは容易に取り外しが出来ます。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
種別左右兼用
OrthoticArchSupport機能によりアーチの不規則な動きを一定で安定した動きに補正し
足底筋膜への負担を軽減します。横アーチをサポートし足指を活性化させる前足部バンプ。
かかとの着地を安全にする深いヒール構造。かかとの着地を支えるジェルヒールパッド。
用途足底筋膜をサポート
性別男女兼用
面ファスナーで簡単着脱できます。
アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。
パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。
低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。
選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。
用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。
材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジ
色ネイビー
左右区別左右兼用
面ファスナーで簡単着脱できます。
アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。
パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。
低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。
選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。
用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。
材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジ
色ネイビー
左右区別左右兼用
形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、立体的な圧迫を実現しました。
装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。
装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。
2枚合わせの構造で、3ヶ所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
タイプメッシュ
適合部位足首用
足首周り(cm)20~26cm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
扁平足やハイアーチの方に。土ふまずの形成を助け、足裏の痛み緩和。
色オフホワイト
材質ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン・綿
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位足首
歩行の事を考えた、軽く、履きやすく、使いやすいケアシューズ。片足販売で左右サイズ違いにも対応可能。クッション性のあるカップインソール付き。踵に充分な深さがあり、0.8cmまでの足底板やMP近位の薄いプラスチック装具に対応します。履きこみ口が大きく開きますので着脱が容易。つまみやすい形状ベルト。ベルト先端ループ・ヒールループ付でリーチャーでの着脱ができます。
材質甲表裏:ポリエステル、底材:合成ゴム・EVA
質量(g)約180(片足23.0cm)
足幅5E
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
偏平足・ハイアーチを補整して、歩行時の負担を軽減します。テーピングのようなサポート機能で足首の安定度を高めます。メッシュ編みで通気性がよく、ムレを防ぎます。
仕様抗菌・防臭加工
材質生地/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ)
適合部位足首
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。
足首の負担を和らげます。
マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合部位足首
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
日常生活をサポートするための『生活テーピング理論』に基づき設計されていて、足首の動きをしっかりサポート!。歩く時の足首のつらさに、足首等を支え、足を運びをラクに。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
色ブラック
適合部位足首
サポート強度4の高いサポート力。インソールベルトとセットでシューズと一体化。
色03:ブラック
仕様リアパッド、ハードパッド
材質(本体)ポリウレタン・ナイロン
材質(テープ)ナイロン・合成皮革
適合部位足首用
材質(パッド)PE
螺旋状のスプリングが内蔵されていてしっかりと自立する円柱状のバケット
スプリング内臓でしっかり自立し、底は厚板とゴム足で補強しています。
質量(g)880
寸法(縦×横×奥行)(mm)300×300×300
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
普段は一般的なスリッパとして使うことができ、緊急時にはベルトで足を固定し、ぬげにくい安全スリッパに早変わりします。火事や地震などの災害、非常事態が起こったときに大変便利です。スリッパの底に防護板が入っており、災害時に飛散したがれき、ガラスなどから足を守ります。小さい足にもピッタリ固定できます。
材質(表面生地)ポリエステル100%、(底材)EVA+PVC、(内部防護板)ポリカーボネート
サイズL
幅(cm)10.5
長さ(cm)28
高さ(cm)8
靴タイプスリッパ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
表面の繊維が汗を吸収します。裏面のラテックスフォームが足裏の形状に合ったカップインソールを形成してフィット感を高めます。形成されたカップインソールが横アーチ、内・外側縦アーチを支え、ヒールパッドが歩行時の衝撃を和らげます。中間層の活性炭配合ラテックスフォームが靴内のにおいを和らげます。
用途クッション性のあるアーチサポートインソール
材質表示第一層(表面層)=繊維、第二層=ラテックスフォーム(活性炭配合)、第三層=ラテックスフォーム
対象カジュアル・ウォーキング・スポーツ・スニーカー・安全靴・作業靴・長靴
靴底にスチール板を装備した鋼製先芯入りブーツ。小石などの障害物から足裏を守ります。靴底にスチール板が入っているので、石などの障害物から足裏を守ります(※底面を全てガードしているものではありません。また。地面にある様々な障害物に対して耐えられるものではありません)。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ブラック
標準質量(g/片足)1000(Lサイズ)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
後丈(cm)39(Lサイズ)
ソフトな素材で構成されているため、日常生活動作(ADL)を制限しません。
手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できます。
母指の対立位を効果的に保持します。
母指IP関節(末節と中節の関節)の運動を妨げません。
ドゥケルバン症候群や、手根管症候群などの症例にも応用できます。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
種別左右兼用
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。
テレビ背面と壁の隙間が2.5cm!
メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々!
支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。
【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り
【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工
【底板背面】 配線用の切り欠き有り
付属品転倒防止ロープ
材質スチール粉体塗装
質量(kg)24
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470
対応インチサイズ48~77
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13
配列4×3
間隔(mm)4
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)320
質量(g)約1370
横(mm)420
マチ(mm)200
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メイン・フロントルームは天ファスナー有、リアルームはファスナー無)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4用紙収納可能。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、小物ポケット、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)320
質量(g)約1310
横(mm)420
マチ(mm)200
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠付ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)330
質量(g)約1510
横(mm)450
マチ(mm)200
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー[[R下]]」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。
爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。
1足1足、職人による手作りで製造しています。
完全国内生産品です。
用途災害時作業に。
瓦礫撤去作業に。
建築現場で。
林業に。
測量に。
機能耐切創、踏抜防止
色ブラック
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプブーツ
丈(cm)32
材質(甲被)特殊配合ゴム
JIS規格JIS T8101 L種適合品
足幅3E
材質(インソール)EVAカップインソール
シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。 。均等耐荷重:10kg 有効内寸:直径約30cm(10号鉢まで対応)
用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。
材質スチール
色チャコールグレー
おしゃれな丸型を採用した「GK-60x」シリーズのアルミバージョン大型バスケット。鉄製に比べ1/2以下の超軽量アルミ素材で、フロントバスケットながら大容量約27リットルのビッグサイズを実現。バスケット本体は1kgをきった軽さでハンドルをとられにくく安全な走行が可能。カラーをあえて塗装とすることで質感を落ち着かせ、荷物の多い通勤通学のシティサイクルから、高級な電動アシスト自転車まで幅広くベストマッチ。アルミはリサイクルができてエコロジーな素材で、サビに強く雨にも負けない全天候型。取付金具には専用の4点どめのワイドな背板を採用し、カゴ足(ステー)の固定には独立した2枚の底板でしっかり取り付けることが可能。”デラカール”は価格以上の付加価値を約束する新規格バスケット
下部寸法(mm)425×220
付属品取付金具
高さ(mm)230
質量(g)960(本体のみ)
上部寸法(mm)480×305
材質(取付金具)ステンレスおよびスチール
あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。
色ブラック
材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(g)810
標準質量(g/片足)810
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
底トレイにオシッコやウンチがつきにくく、足裏にやさしい樹脂製スノコのコーナートイレです。正面からペットがスノコを外せないように、「正面ロック」を採用しました。スノコの角は、奥に行くほどウンチが落ちやすい広めのピッチになっています。使いやすいナスカン式フックでケージへの付け外しも簡単です。
セット内容トイレ本体:カバー付スノコ、底トレイ、ナスカンフック2個/試供品:トイレシーツ、トイレ砂
材質カバー付スノコ・底トレイ:PP ナスカンフック:スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×172
対象動物うさぎなどの小動物
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ
Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
関連資料(0.7MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。 。均等耐荷重:10kg 有効内寸:幅58×奥行18.5cm(550プランター対応 600プランターは一部メーカー品対応)
用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。
材質スチール
色チャコールグレー
椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本や衣類、おもちゃなどをスッキリ大容量収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては本体広げて、底板入れて、フタをかぶせるだけの簡単3ステップ。使わない時は折りたたみが可能。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ
材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
素材布
サーモスのコーヒーメーカーは、魔法びんと同じ真空断熱構造のポット式。ポットに直接ドリップし、中の温度を逃さず美味しさを保ちます。煮つまらず、淹れたての味をゆっくりと味わえます。マイコン蒸らし機能でおいしく抽出。ドリップ完了後は自動的にヒーターが切れる安心省エネ設計。水量計付きで、給水タンクに水を注ぐ際にわかりやすい。場所をとらない幅約15.5cmのスリム設計。電気を使わず保温できるので経済的。割れないステンレス製で、氷を入れてのアイスコーヒーも簡単。中せんを付けたままドリップできます。ワンタッチレバーでらくらく注げます。内まで洗える中せんで衛生的。
容量(L)0.63
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
材質ポット本体/ステンレス鋼 中せん、コーヒーメーカー本体、ドリッパー、計量スプーン/ポリプロピレン パッキン/シリコーン スイッチ/ABS樹脂 底板/亜鉛メッキ鋼板 底板足/エラストマー
質量(kg)2.1
色ブラック(BK)
消費電力(W)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×24.5×36
あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。
色ブラック
材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(g)810
標準質量(g/片足)810
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類静電安全靴
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層
標準質量(g/片足)625(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール
甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)
靴タイプ革靴
関連キーワード
1
2
次へ