たっぷりと水分を取り込んだ伸縮性の良いジェルシートです。(高含水ジェルPAC-55)シート中の水分の気化熱と清涼成分「メントール」により、高い冷却効果が持続します。
立ち仕事やスポーツのあとなどに「ふくらはぎ」「足首」「足の裏」などのすっきりさせたい部位に貼れば、1日はたらいた足をひんやりリフレッシュします。
リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)85×130
たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル(PAC-55)と、独自技術でシートに付着させた「圧着つぶ」で、健康サンダルのように足裏を心地よく刺激します。
足裏に適したサイズで、ぴったりフィット。
肌にやさしく、かぶれにくい。
リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)90×120
1個(12枚)
¥749
税込¥824
欠品中
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
立ち仕事のパートナー。
長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。
カット面を斜めにしているため、躓きにくく安全性に優れています。
地面から伝わる冷えを和らげます。汚れたら水洗いが出来ます。
厚さ約16mmのクッションが体重を分散し、吸収することで疲労を減少させます。
床から受ける衝撃を緩和し、足もとの疲労を軽減させます。
用途向上・倉庫・売店や飲食店のレジ・理美容室・厨房・自宅キッチンなどの立ち仕事に、ペットのベッドに
厚さ(mm)約16
色ブルー
材質EVA特殊配合
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
女性に大人気! NO.1ブランドの「休足時間」の贈答用。
働く女性をターゲットとする企業をはじめ、生保・金融・学校・自動車など、幅広いユーザー様へおすすめです。
用途ケア用品。
1箱(2枚×2000個)
¥219,998
税込¥241,998
5日以内出荷
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
天然樹液パワーで足の裏から快適に。
成分デキストリン、天然樹液(竹酢液他)、どくだみ粉末、びわ粉末、キトサン、ビタミンC
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
夜貼って朝スッキリ。
天然樹液のパワーで快適な毎日へ。
足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。
お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。
色青/白
材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)
質量(g)約180
温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18
保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
花形シートがかかとのアーチにフィットし、高密着。
たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル基材(PAC-55)が気になるかかとに高密着します。
角質柔軟保持成分(フルーツ酸)が、角質をやわらかくふっくら保つ。
保湿成分(ホホバオイル)が、うるおいベールをつくる。
香りラベンダー、マリーゴールド
1個(8枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。
用途万能用
タイプ中毛
毛丈(mm)12
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
種類ローラー
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズミドル
材質(ローラー部)アクリル/ウール
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
ゲルマニウム配合健康樹液足裏シート。
残業・スポーツ・お出掛け後に、足裏にペタッと貼って寝るだけ!
6つのミラクルパワー:ゲルマニウム・ユーカリ・ビワ・ヨモギ・真珠岩・トルマリン
セット内容足裏シート64枚、粘着シート64枚
原材料ゲルマニウム、ユーカリエキス、ビワエキス、ヨモギエキス、真珠岩、他
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚:約7.5×11.3×0.1
1個(32枚×2袋)
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
関連キーワード