足裏をマッサージしながらスッキリ洗える爽快フットブラシ
使用場所浴室
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)250×280×40
耐熱温度(℃)70
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トラスコ品番460-0070
材質ステンレス
幅(mm)780
質量(kg)33
高さ(mm)970
タイプステンレス製
奥行(mm)610
電源(V)AC100
消費電力(W)40
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
指間をブラッシングし、土踏まず・かかと部分のマッサージに。
材質熱可塑性エラストマー
質量(g)410
ケース入数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×29.9×4.2
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ベースはステンレスを使用しておりますので衛生的です。ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。
全長(mm)1000
高さ(mm)68、ブラシ部:50
質量(g)8550
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。
色ラテグレージュ
ケーブル種類やわらか、耐久性
取得規格MFi認証
適合用途充電/データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
規格最大3A 充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
シリコンのやわらかブラシで泡立ちがよく足裏をスッキリ洗えます。足指の間にフィットするようブラシの一部が長くなっています。うら面滑り止め形状で、片足ずつ押さえながら簡単に足裏を洗えます。
色ブルー
材質シリコーンゴム
外形寸法(cm)約15.8×1.8×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
材質表面:ポリエステル、芯材:ウレタンフォーム、裏面:基布:ポリエステル100、すべり止め:アクリル樹脂、フック:ポリプロピレン
厚さ(mm)10
質量(g)70
寸法(cm)30×30
耐熱温度(℃)80
毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%
その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。
厚さ(mm)40
色グリーン
タイプマットのみ
材質(ブラシ部)再生PET100%
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン
質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×378×100
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
お風呂でぬらしてこするだけです。余分なアカや角質を落としてツルツルのお肌に。
材質レーヨン
種類タオル
寸法(cm)90×15
使用場所浴室
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
足指の間にしっかり入り込みほどよく刺激しながら洗えるフットブラシ。使い終わったらフックにかけてつるせる
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
外形寸法(mm)250×280×40
耐熱温度(℃)70
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175
ブラシ270×120
TKG品番9-1461-1301
TKG品番(2017)6-1309-1401
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
ステンレス枠芯入り。
丸洗いできるので衛生的です。
ダストボックスや店舗什器としてもお使いいただけます。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
「足裏を洗ったことありますか?」。足裏をごしごし洗える足洗いマットです。エラストマー樹脂製の柔らかい素材の上に石鹸、またはボディーソープをつけて足裏をこすりつけ、泡立てて洗うことができます。新感覚で足裏スッキリ清潔にできます。マッサージ効果もございます。
用途足裏を洗う、女性のフットケアなど
材質TPE(耐熱温度80℃)
色ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×38×325
入数(個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
フルーツスクラブ&ピーリング配合の石鹸で足の3大悩みを洗いましょう!ガチガチ硬い角質、黒ずみヨゴレ、いやなニオイ対策に。硬めのスクラブ剤配合でお肌の硬い角質もしっかり角質ケア!
石鹸をぬるま湯につけ、足の裏の皮膚が硬いところを直接なで洗いします。こすり過ぎにご注意下さい。
皮膚の柔らかいところは、泡でマッサージするように洗いましょう。
1個(80g)
¥519
税込¥571
11日以内出荷
関連キーワード