1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアー用 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8 切換方式4方向 仕様保護カバー付、ロック機構なし エスコ品番EA153EC-25 寸法(mm)114×179×137(H) 質量(g)1000 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~0.7 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 踏込力(N)(MAX)29
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷